HiKOKI Angle Grinder Portable (Mesin Gerinda Tangan)

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
External Diameter (mm)125
Thickness (mm)19
Hole Diameter (mm)12.7
Spindle ThreadM12x1.75
Overall Length (mm)598
No Load Speed (rpm)4800
Power (W)570
Standard Accessories Grinding Wheel, Wrench

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan