TOTAL Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Min. Fork Height (mm)85
Steering Wheel (mm)200x50
Material Steering Wheelpolyurethane
Capacity (kg)2500
Fork Size (mm)550x1150
Maximum Fork Height (mm)200
Tandem Wheel Size (mm)80x70
TypeHand Pallet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan