TOTAL Glue Gun (Lem Tembak)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp79.900
Spesifikasi
Power (W)100
Glue Capacity (g/minute)13-18
Rod Glue Diameter (mm)11.2
Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
Fitur
2 pcs 11.2mm Lem Batang

Ulasan Produk

Halaman Terkait