SKF Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Bore D (mm)50
Outside Diameter D (mm)110
Width B (mm)27
Basic Load Ratings Dynamic C (N)65000
Basic Load Ratings Static C0 (N)38000
Reference Speed (rpm)13000
Limiting Speed (rpm)8500
Sealed Limiting Speed (rpm)4300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan