SKF Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)

Sebelum PPN:
Rp82.900
Spesifikasi
Dimensions d (mm)40
Dimension B (mm)12
Dimension D2 (mm)34.98
Dimensions r1,2 (mm)min. 0.6
Basic Dynamic Load Rating (kN)9.95
Basic Static Load Rating (kN)4.75
Dimension Da (mm)max. 35.8
Dimensions ra (mm)max. 0.6
Fatigue Load Limit (kN)0.2
Limiting Speed (rpm)12000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan