Digipas Vibration Meter Amittari

Sebelum PPN:
Rp42.999.900
Spesifikasi
TransducerPiezoeletric accelerometer
Accuracy±5% + 2 digits
Power Supply4x1, 5vAAA (UM-4) battery
Size (mm)140x70x30
Analogue OutputAC output 0 - 2.0V peak full scale (load resistance above 10k)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can Display the Parameters of "Displacemnet", "Velocity", Acceleration" simultaneosuly. In accordance with ISO 2954, used for periodic, measurements, to detect out-of balance, misaligment and other mechanical faults in rotating machines.
Feature
Measuremnet Range : - Displacemnet : 0.001 - 4000mm equivalent peak-peak/0.04-160.0 mil - velocity : 0.1 - 400.0mm/s true RMS/0.004-16.00 inch/s - Acceleration : 0.1-400m/s, equivalent peak/0.3-1312 ft/s /0 Frequency Range : - Displacement : 10Hz - 1kHz - Velocity : 10Hz - 10kHz - Acceleration : 10Hz - 10kHz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan