BULL TCT Circular Saw Blade for Aluminium

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp339.900
Spesifikasi
Diameter size (mm)255
Number of Teeth100
Inner Diameter (mm)25.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait