Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.099.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Fuel Tank Capacity (L) | 0.95 |
|---|---|
| Suction Height (m) | 8 |
| Cylinder Capacity (cc) | 40.2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
FGP10FI merupakan salah satu produk mesin pompa air dari Firman Indonesia yang dapat digunakan dalam berbagai macam keperluan seperti seperti irigasi sawah, menguras air, sirkulasi kolam dan lain-lain. Mesin pompa air ini menggunakan engine atau mesin penggerak 2 tak dengan kapasitas silinder 40.2 cc dan daya sebesar 2HP/7000 rpm. Bahan bakar yang digunakan pada mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas mencapai 950 ml, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan untuk waktu yang lama (± 1 Jam). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Dengan diameter hisap dan diameter buangan berukuran masing-masing 1 inci mesin ini mampu menghisap air dengan debit maksimum mencapai 8 m³ / Jam atau 133 L / min. Selain itu, pompa ini mampu menghisap air dengan tinggi hisap mencapai 8 meter, dan tinggi dorong mencapai 23 meter. Pompa ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki usaha dalam bidang pertanian yang memerlukan pompa untuk keperluan irigasi sawah karena dengan menggunakan mesin pompa ini kegiatan irigasi akan lebih menghemat waktu pekerjaan. Dengan berat bersih 7.5 kg mesin ini relatif ringan untuk ukuran dan juga kekuatannya. Selain itu mesin ini dilengkapi juga dengan frame mesin yang dapat memudahkan pengguna untuk memindahkan mesin kemana saja.
FGP10FI merupakan salah satu produk mesin pompa air dari Firman Indonesia yang dapat digunakan dalam berbagai macam keperluan seperti seperti irigasi sawah, menguras air, sirkulasi kolam dan lain-lain. Mesin pompa air ini menggunakan engine atau mesin penggerak 2 tak dengan kapasitas silinder 40.2 cc dan daya sebesar 2HP/7000 rpm. Bahan bakar yang digunakan pada mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas mencapai 950 ml, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan untuk waktu yang lama (± 1 Jam). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Dengan diameter hisap dan diameter buangan berukuran masing-masing 1 inci mesin ini mampu menghisap air dengan debit maksimum mencapai 8 m³ / Jam atau 133 L / min. Selain itu, pompa ini mampu menghisap air dengan tinggi hisap mencapai 8 meter, dan tinggi dorong mencapai 23 meter. Pompa ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki usaha dalam bidang pertanian yang memerlukan pompa untuk keperluan irigasi sawah karena dengan menggunakan mesin pompa ini kegiatan irigasi akan lebih menghemat waktu pekerjaan. Dengan berat bersih 7.5 kg mesin ini relatif ringan untuk ukuran dan juga kekuatannya. Selain itu mesin ini dilengkapi juga dengan frame mesin yang dapat memudahkan pengguna untuk memindahkan mesin kemana saja.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/luP104048786-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
