FIRMAN Branch Cutter

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Alumunium Pipe Diameter (m)4.1
Dimensions (mm)2550x260x270
Cylinder Capacity (cc)26
MachineYJ1E34FN
Mixed Fuel Ratio1.6673611111
Standard Power0.7kW/7000RPM
Tank Capacity (L) 0.7
Working FormTipe panggul

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan