Tungaloy Small diameter Single point, Internal ISO profile Solid Carbide thread Mills

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp5.199.900
Spesifikasi
DCONMS (mm)6
NOF (mm)3
LF (mm)39.0
GradeAH710

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait