NIPPON PAINT Metallic Color

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Hard Drying Time (minute)45
ColorChampagne Bronze
DilutionNippon Acrylic Thinner (jika diperlukan)
Size (L)1
Theoretical Spread (m²/L)6- 9
Touch Drying Time (minute)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cat termoplastik-akrilik solvent based yang dapat diaplikasikan pada dinding, kayu, dan juga logam untuk memberikan efek metallic. Diformulasikan khusus untuk aplikasi yang mudah, dengan rol dan kuas, cat ini memberikan penyebaran pigmen metalik merata pada permukaan substrat, dengan hasil akhir yang halus.
METALLIC PAINT cocok untuk dekorasi dinding, kayu, dan permukaan logam.

DATA APLIKASI
Aplikasi: Kuas, rol, atau spray.
Pelarut: NIPPON ACRYLIC THINNER (jika diperlukan).
Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : 2 lapis.
Daya Sebar Teoritis : 6 - 9 m²/liter/lapis (kuas).

Waktu Pengeringan*
Kering Sentuh:15 menit.
Kering Keras: 45 menit.
*(Tergantung pada suhu dan kelembaban).

Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
Peringatan
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk tersebut.
Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.
Fitur
1. Aplikasi Mudah
2. Cepat Kering
3. Solvent Based
4. Tampilan Akhir Metallic Gloss yang Sangat Halus dan Merata
5. Sangat Cocok Digunakan untuk Pengecatan Permukaan Logam

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait