Sandvik T-MaX P Negative Turning Insert DNGG

Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp5.699.900
Spesifikasi
Dimension IC (mm)12.7
HandNone
Dimension S (mm)4.76
Chip size15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan