Sandvik Support Body

Sebelum PPN:
Rp47.999.900 - Rp109.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)0: without coolant
Coolant exit style code (CXSC)0: no coolant exit
Body material code (BMC)Steel
Damping property (DPC)FALSE
Sensor embedded property (SEP)0
Balanced by design (BBD)FALSE
Body half taper angle (BHTA1) (°)0
Body half taper angle (BHTA2) (°)0
Body half taper angle (BHTA3) (°)0
Data chip provision (DCP)FALSE
Kappa (z-axis rot) (°)(KAP)0
Standard letter (STDLET1)C
Standard number (STDNO1)ISO6462

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan