Sandvik Reamer 830 Head

Sebelum PPN:
Rp9.799.900
Spesifikasi
MaterialP10R (Brazed cermet)
Number of Blades6
Blade Shapespiral
ShankStraight shank
Overall Length (mm)25.85
Blade Diameter (mm)23
Shank Diameter (mm)16
TRUSCO Number606-8413

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan