Sandvik Carbide Solid Drill GPGC34 (Mata Bor)

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)89
MaterialGC34
Effective Length (mm)26
Blade Diameter (mm)8.5
Surface ProcessingTiAlN coating
Shank Diameter (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan