Sandvik Carbide Solid Drill GMGC34 (Mata Bor)

Sebelum PPN:
Rp6.599.900 - Rp9.199.900
Spesifikasi
Surface ProcessingTiAlN coating
Blade Diameter (mm)4.8
MaterialGC34
Shank Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan