Sandvik Parts 570

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
Dimensions dmm (mm)80
Dimension L1 (mm)23.0
Dimensions l21 (mm)37.5
Dimensions dmt (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan