Sandvik Insert WNMG-WL

Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
Thickness (mm)4.76
ShapeHexagon 80 degrees
Presence or absence of holesYes
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Chip breakerBoth sides
Clearance Angle (degree)0
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Hole ShapeCylindrical hole
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan