Sandvik Insert WNMG-SMR

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Cutting Edge Length (mm)8.7
Presence or absence of holesYes
Chip breakerBoth sides
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Hole ShapeCylindrical hole
ShapeHexagon 80 degrees
Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan