Sandvik Insert WNMG-KR

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Dimension S (mm)4.76
Chip breakerBoth sides
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Hole ShapeCylindrical hole
Presence or absence of holesYes
ShapeHexagon 80 degrees
Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan