Sandvik Insert WNGG-SGF

Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp5.299.900
Spesifikasi
Thickness (mm)4.76
Hole ShapeCylindrical hole
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Cutting Edge Length (mm)8.7
Chip breakerBoth sides
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.025
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.025
Presence or absence of holesYes
ShapeHexagon 80 degrees

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan