Sandvik Insert WNGA-WG

Sebelum PPN:
Rp7.699.900 - Rp24.999.900
Spesifikasi
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.025
Presence or absence of holesYes
Clearance Angle (degree)0
Chip breakerNone
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.025
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Hole ShapeCylindrical hole
ShapeHexagon 80 degrees
Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan