Sandvik Insert VCEX-F

Sebelum PPN:
Rp7.199.900 - Rp7.899.900
Spesifikasi
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.025
Thickness (mm)3.18
Clearance Angle (degree)7
Cutting Edge Length (mm)11.2
Inscribed Circle Diameter (phi mm)6.35
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.025
ShapeRhombus 35 degrees
Thickness Tolerance (mm)+/-0.025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan