Sandvik Insert TPMT-PM

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Presence or absence of holesYes
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
ShapeEquilateral triangle 60 degrees
Chip breakerSingle side
Clearance Angle (degree)11
Corner Radius (mm)0.4
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Material1525
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan