Sandvik Insert TPMN

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
Corner Radius (mm)0.8
ShapeEquilateral triangle 60 degrees
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Cutting Edge Length (mm)16.5
Chip breakerNone
Presence or absence of holesNone
Clearance Angle (degree)11
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Thickness (mm)3.18
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan