Sandvik Insert TNMG-K

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
ShapeEquilateral triangle 60 degrees
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Cutting Edge Length (mm)16.5
Presence or absence of holesYes
Chip breakerBoth sides
Clearance Angle (degree)0
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Hole ShapeCylindrical hole
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan