Sandvik Insert TNEF-KM

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
Hole ShapeNo hole
Dimension S (mm)4.76
Chip breakerBoth sides
Clearance Angle (degree)0
Dimension Bs (mm)1.25
Dimension IC (mm)12.7
Dimension La (mm)12
Dimension Repsilon (mm)25
Dimension ap (mm)6
ShapeEquilateral triangle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan