Sandvik Insert SNMG-XM

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Presence or absence of holesYes
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Cutting Edge Length (mm)12.7
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Chip breakerBoth sides
Clearance Angle (degree)0
Hole ShapeCylindrical hole
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Shape90 degrees square
Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan