Sandvik Insert SDMX

Sebelum PPN:
Rp9.399.900
Spesifikasi
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Dimension D1 (mm)5.6
Material3040
Inscribed Circle Diameter (phi mm)15.875
Dimension La (mm)11
Cutting Edge Length (mm)15.875
Clearance Angle (degree)15
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Corner Radius (mm)0.8
Dimension S (mm)15.875
Dimensions iW (mm)6.35
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Shape90 degrees square
Thickness (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan