Sandvik Insert SCGX

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Corner Radius (mm)0.8
Clearance Angle (degree)7
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.025
Cutting Edge Length (mm)9.525
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.025
Shape90 degrees square
Thickness (mm)3.97
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan