Sandvik Insert RCKT-PH

Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp6.699.900
Spesifikasi
Material4220
Corner Radius (mm)Round
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Chip breakerSingle side
Clearance Angle (degree)7
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.013
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Presence or absence of holesYes
ShapeRound
Thickness Tolerance (mm)+/-0.025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan