Sandvik Insert RCKT

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
Corner Radius (mm)Round
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Clearance Angle (degree)7
Cutting Edge Length (mm)10
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
ShapeRound
Chip breakerSingle side
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.013
Inscribed Circle Diameter (phi mm)10
Presence or absence of holesYes
Thickness (mm)3.97
Thickness Tolerance (mm)+/-0.025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan