Sandvik Insert R390 4220

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Dimension Repsilon (mm)0.4
Dimension S (mm)3.5
Dimension Bs (mm)0.9
Material4220
Dimensions iW (mm)6.8
Dimension La (mm)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High precision shoulder milling

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan