Sandvik Insert R390 2030

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
Dimension Repsilon (mm)3.1
Material2030
Dimension S (mm)3.5
Dimensions iW (mm)6.8
Dimension La (mm)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan