Sandvik Insert R390 2040

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
Dimension La (mm)11
Material2040
Dimensions iW (mm)6.8
Dimension Repsilon (mm)2.4
Dimension S (mm)3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan