Sandvik Insert R390 1020

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Dimension S (mm)3.5
Material1020
Dimension Repsilon (mm)0.8
Dimension Bs (mm)1.2
Dimension La (mm)11
Dimensions iW (mm)6.8
TRUSCO Number602-8543

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan