Sandvik Insert R300-ML

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Material2040
Dimension S (mm)4.76
Dimension IC (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan