Sandvik Insert 235

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
HandN type
Dimension Repsilon (mm)0.79
Dimension La (mm)6.35
Angle alphaf (degrees)3
Sheet Size80
Material235

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan