Sandvik Insert H13A

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Angle alphaf (degrees)3
Dimension Repsilon (mm)0.57
Sheet Size50
HandN type
Chip width (mm)inch
Chip breakerLow feed
Dimension La (mm)5.56
MaterialH13A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan