Sandvik Insert H13A

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
MaterialH13A
Chip breakerSpecific use
Chip width (mm)inch
Dimension Repsilon (mm)3.57
Dimension La (mm)7.14
HandN type
Sheet Size60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan