Sandvik Insert 235

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
Dimension La (mm)6.35
Sheet Size50
Dimension Repsilon (mm)3.17
Chip breakerSpecific use
Material235
Chip width (mm)inch
HandN type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan