Sandvik Insert H13A

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Chip breakerSpecific use
Dimension La (mm)4.75
Chip width (mm)inch
Sheet Size40
Dimension Repsilon (mm)2.38
HandN type
MaterialH13A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan