Sandvik Insert 235

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp5.099.900
Spesifikasi
Clearance angle major (AN) (°)7
CoatingCVD TICN+TIN
Corner radius lower tolerance (RETOLL) (mm)-0.025
Corner radius upper tolerance (RETOLU) (mm)0.025
Cutting edge count (CEDC)1
Cutting width lower tolerance (CWTOLL) (mm)-0.05
Cutting width upper tolerance (CWTOLU) (mm)0.05
Grade235
HandN
Insert mounting style code (IFS)7
Machine side body angle (BAMS) (°)0
Sensor embedded property (SEP)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan