Sandvik Insert 235

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Chip width (mm)2.5
Clearance angle major (AN) (°)7
CoatingCVD TICN+TIN
Corner radius left (REL) (mm)0.2
Corner radius lower tolerance (RETOLL) (mm)-0.05
Corner radius right (RER) (mm)0.2
Corner radius upper tolerance (RETOLU) (mm)0.05
Cutting edge count (CEDC)1
Cutting width (CW) (mm)2.5
Cutting width lower tolerance (CWTOLL) (mm)0
Cutting width upper tolerance (CWTOLU) (mm)0.2
Grade235
HandN
Insert mounting style code (IFS)7
Insert seat size code (SSCM)25
Insert size and shapeQ-Cut 151.2 -size 25
Machine side body angle (BAMS) (°)0
Sensor embedded property (SEP)0
TRUSCO Number154-9855
Weight of item (WT) (kg)0.0013

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan