Sandvik Insert 2135

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Material2135
Sheet Size (mm)30
Dimension L1 (mm)5.5
Angle phi r (degrees)0
Outer Diameter Tolerance (mm)+0.25 to 0
Dimension Repsilon (mm)0.20
Chip width (mm)3
Dimension La (mm)3
R Tolerance (mm)+/-0.10
TRUSCO Number226-9031

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan