Sandvik Insert 2135

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)5.5
Angle phi r (degrees)0
Material2135
Outer Diameter Tolerance (mm)+0.25 to 0
Chip width (mm)2.5
Sheet Size (mm)25
Dimension La (mm)2.50
Dimension Repsilon (mm)0.20
R Tolerance (mm)+/-0.10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan