Sandvik Insert 235

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)7.28
R Tolerance (mm)+/-0.02
Chip width (mm)5
Angle alphapf (degrees)11
Dimension La (mm)5
Dimension Repsilon (mm)2.50
Dimensions d (mm)Φ27
Material235
Sheet Size (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan