Sandvik Insert H13A

Sebelum PPN:
Rp4.699.900 - Rp6.099.900
Spesifikasi
Clearance angle major (AN) (°)7
Cutting edge count (CEDC)1
Cutting width lower tolerance (CWTOLL) (mm)-0.02
Cutting width upper tolerance (CWTOLU) (mm)0.02
GradeH13A
HandN
Insert mounting style code (IFS)7
Machine side body angle (BAMS) (°)0
Sensor embedded property (SEP)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan