Sandvik Insert H13A

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Chip width (mm)5
Clearance angle major (AN) (°)7
Corner radius left (REL) (mm)0.2
Corner radius lower tolerance (RETOLL) (mm)-0.05
Corner radius right (RER) (mm)0.2
Corner radius upper tolerance (RETOLU) (mm)0.05
Cutting edge count (CEDC)1
Cutting width (CW) (mm)5
Cutting width lower tolerance (CWTOLL) (mm)-0.02
Cutting width upper tolerance (CWTOLU) (mm)0.02
GradeH13A
HandN
Insert mounting style code (IFS)7
Insert seat size code (SSCM)40
Insert size and shapeQ-Cut 151.2 -size 40
Machine side body angle (BAMS) (°)0
Sensor embedded property (SEP)0
TRUSCO Number154-8328
Weight of item (WT) (kg)0.0041

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan