Sandvik Insert 4225

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Material4225
Dimension L1 (mm)8.4
Outer Diameter Tolerance (mm)+0.25 to 0
Chip width (mm)6
Sheet Size (mm)60
Dimension La (mm)6
Angle phi r (degrees)0
Dimension Repsilon (mm)0.40
R Tolerance (mm)+/-0.10
TRUSCO Number334-6153

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan